曜日別特売
IT-545N(一般校正(中国語)) 高精度放射温度計 中国語版校正証明書付 IT-545シリーズ HORIBA 45014630

IT-545N(一般校正(中国語)) 高精度放射温度計 中国語版校正証明書付 IT-545シリーズ HORIBA 45014630
IT-545N(一般校正(中国語)) 高精度放射温度計 中国語版校正証明書付 IT-545シリーズ HORIBA 45014630

高精度放射温度計 中国語版校正証明書付 IT-545シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1台測定範囲(℃)-50~500仕様分解能(℃):-50~0/1、0.0~199.9/0.1、200~500/1●精度:-50~0℃/±(5%rdg+1.5)℃以内、0.0~199.9℃/±1.0℃以内、200~500℃/±(0.5%rdg+0.5)℃以内●再現性:±1℃以内(-50~0℃)、±0.3℃以内(0.0~199.9℃)、1℃以内(200~500℃)●距離係数(D:S):12.5:1●応答時間:0.8秒以下●機能:最大/最小値表示、ホールド、レーザーマーカー(2点)●その他機能・付属品:オートパワーオフ●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ(mm):40×170×36●重量(g):約140●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。注文コード45014630品番IT-545N(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥70,500販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。
2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。

仕様分解能(℃):-50~0/1、0.0~199.9/0.1、200~500/1●精度:-50~0℃/±(5%rdg+1.5)℃以内、0.0~199.9℃/±1.0℃以内、200~500℃/±(0.5%rdg+0.5)℃以内●再現性:±1℃以内(-50~0℃)、±0.3℃以内(0.0~199.9℃)、1℃以内(200~500℃)●距離係数(D:S):12.5:1●応答時間:0.8秒以下●機能:最大/最小値表示、ホールド、レーザーマーカー(2点)●その他機能・付属品:オートパワーオフ●電源:単4乾電池×4本(テスト用付属)●サイズ(mm):40×170×36●重量(g):約140●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定範囲(℃)-50~500放射率0.10~1.00(0.01ステップ)アズワン品番1-5309-12-57校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする