大阪魂
(+)Sタイプナベ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(7000個)
1箱(4000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(600個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
8
14
20
18
40
25
35
十字穴番号
1
1
2
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(7000個)
注文コード
45016167
品番
M2.5×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法D(mm)
(最大)2.46/(最小)2.38
表面処理
ユニクロ
寸法C(mm)
(最大)2.55/(最小)2.47
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
(最大)2.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45016167
M2.5×8
43597312
M2.5×8
タップタイプ (+)Sタイプナベ(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂
1箱(7000個)
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました