大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
タップタイプ(+)SタイプナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(450個)
注文コード
45018741
品番
M5×16
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
16
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ノンクロームブラック
十字穴番号
2
寸法a(mm)
5.2
寸法D(mm)
(最大)4.92/(最小)4.84
寸法C(mm)
(最大)5.08/(最小)5
寸法D1(Φmm)
12
寸法T(mm)
0.8
寸法d1(Φmm)
(最大)8.5
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
(参考)4.9
寸法dk(Φmm)
9