レーザー付き赤外放射温度計 校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様分解能:0.5℃●精度:±1.5℃または計測値の±1.5%(+0.1〜+400℃)・±2℃(-30〜0℃)●再現性:±1℃●応答時間:0.5秒●最大/最少値表示:○●ホールド:○●バックライト:○●サイズ:190×75×38mm●重量:200g●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●方式:1ポイントレーザー式●距離係数:10:1(※測定視野の比率です)●アラーム機能付き●★同梱品:本体、乾電池、取扱説明書、出荷検査書●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 注文コード45025577 品番testo830-T1(一般校正)
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

放射率の設定が可能です(0.2〜1.0)。

仕様分解能:0.5℃●精度:±1.5℃または計測値の±1.5%(+0.1〜+400℃)・±2℃(-30〜0℃)●再現性:±1℃●応答時間:0.5秒●最大/最少値表示:○●ホールド:○●バックライト:○●サイズ:190×75×38mm●重量:200g●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●方式:1ポイントレーザー式●距離係数:10:1(※測定視野の比率です)●アラーム機能付き●★同梱品:本体、乾電池、取扱説明書、出荷検査書●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-30〜400 放射率0.2〜1.0 アズワン品番1-7892-01-20 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする