仕様分解能:0.5℃●精度:±1.5℃または計測値の±1.5%(+0.1〜+400℃)・±2℃(-30〜0℃)●再現性:±1℃●応答時間:0.5秒●最大/最少値表示:○●ホールド:○●バックライト:○●サイズ:190×75×38mm●重量:200g●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●方式:1ポイントレーザー式●距離係数:10:1(※測定視野の比率です)●アラーム機能付き●★同梱品:本体、乾電池、取扱説明書、出荷検査書●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。
測定範囲(℃)-30〜400
放射率0.2〜1.0
アズワン品番1-7892-01-56
校正証明書一般校正(英語)