内容量1台
仕様分解能:0.5℃●精度:±1.5℃または計測値の±1.5%(+0.1〜+400℃)・±2℃(-30〜0℃)●再現性:±1℃●応答時間:0.5秒●最大/最少値表示:○●ホールド:○●バックライト:○●K熱電対測定(センサー別売)●※K熱電対温度プローブはミニチュアオメガコネクター仕様がお使いいただけます。●サイズ:190×75×38mm●重量:200g●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●方式:2ポイントレーザー式●距離係数:12:1(※距離:測定視野の比率です。)●アラーム機能付き●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。
注文コード45025604
品番testo830-T2(一般校正(英語))