仕様気体温度●計測範囲:表面温度/-30〜+300℃、気体温度/-10〜+50℃●分解能:0.1℃●精度:表面温度/±2.0℃(-30〜+100℃)計測値の±2%(その他の範囲)、気体温度/±0.5℃●スポット比:6:1(距離:測定視野)●測定波長:8〜14μm●付属品:出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池●動作温度:-10〜+50℃●バッテリの種類:単4アルカリ乾電池×2本●バッテリ寿命:50時間(バックライトオフの場合)●外形寸法:119×46×25mm(保護キャップ装着時)●質量:90g(保護キャップおよび電池含む)●校正ポイントは低・中・高温3点です。
アズワン品番61-0103-30-20
校正証明書一般校正