赤外線サーモグラフィ testo 英語版校正証明書付 0560シリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 温度測定範囲(℃)-30〜650 仕様温度最小表示(℃):0.1●測定視野角(°):31×23●空間分解能(mrad):3.4●電源:専用リチウムイオン充電池●幅×奥行×高さ:95×96×219mm●画素数:160×120●材質/仕上:ハウジング/ABS樹脂●セット内容:専用ケース、USBケーブル、AC電源、バッテリー●校正ポイントは低・中・高温3点です。 注文コード45026250 品番0560 8681(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥298,500 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は温度測定範囲・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

熱画像の撮影が可能です。
超解像(スーパーレゾリューション)機能標準装備(高画素数4倍)です。
空間分解能インジケーター付きです。
設備予知保全。
建物診断。
動物健康診断(ケガ、発熱等)。
品質管理。
エネルギー診断。
モバイル機器からサーモグラフィの遠隔操作が可能です。可視カメラ付きです。無線LAN対応なのでモバイル機器にデータを転送可能です。温度スケール自動調整機能付きです。放射率自動設定アシスト機能付きです。

仕様温度最小表示(℃):0.1●測定視野角(°):31×23●空間分解能(mrad):3.4●電源:専用リチウムイオン充電池●幅×奥行×高さ:95×96×219mm●画素数:160×120●材質/仕上:ハウジング/ABS樹脂●セット内容:専用ケース、USBケーブル、AC電源、バッテリー●校正ポイントは低・中・高温3点です。 温度測定範囲(℃)-30〜650 アズワン品番64-3208-60-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする