食品用デジタル温度計 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45049946 品番TM-150(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥18,850 販売価格(税込) ¥20,625
販売価格(税別)
18,750

突き刺しによる内部温度、液体や気体の測定も可能です。
上限温度設定(MAX)・下限温度設定(MIN)アラーム機能付きです。
データを固定するホールド機能付きです。
壁掛けにも使えるクリップ・スタンドが付いています。

仕様測定範囲:-50〜+150℃●分解能:0.1℃●測定精度:±1℃(-20〜+100℃)●センサー:サーミスタ●サンプリング:1秒/回(固定)●アラーム設定:1℃単位で設定可能●表示:4桁LDC表示●電源:単4乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:64×18×106mm●重量:約80g●コード長:800mm●プローブキャップ付き●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。 アズワン品番6-8821-01-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする