TESTO440用 熱線式風速プローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45063796 品番0635 1032
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

熱線式センサと温度センサが内蔵された風速プローブで、風速、温度を測定し、風量を演算します。
スタンダードな固定ケーブル付のプローブで、微〜低風速域で高精度の測定結果が得られます。
最長0.85mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。

用途エアコン・換気ダクト用 トラスコ品番127-2579 幅(mm)12 高さ(mm)315 質量(g)90 奥行(mm)12 測定範囲(℃)-20〜70 測定精度【風速】±(0.03m/s+計測値の4%)(代表値:0〜20m/s) 風速測定範囲(m/s)0〜30 湿度測定範囲(%RH)0〜100 分解能(m/s)0.01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする