MT-309(一般校正(英語)) 4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 英語版校正証明書付 マザーツール 45073414

MT-309(一般校正(英語)) 4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 英語版校正証明書付 マザーツール 45073414
MT-309(一般校正(英語)) 4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 英語版校正証明書付 マザーツール 45073414
MT-309(一般校正(英語)) 4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 英語版校正証明書付 マザーツール 45073414

4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1台注文コード45073414品番MT-309(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥64,500販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

4点の同時計測と同時表示が可能です。
最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。

仕様本体●測定範囲:-200~+1370℃●本体精度:-200~+200℃・400~1370℃/±(0.3%rdg+1℃)、200~400℃/±(0.5%rdg+1℃)●分解能:0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)●センサー:K熱電対●サンプリング:3回/秒●機能:データロガー(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示●インターフェース:USB●対応OS:Windows(R)7、8、10●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:64×30×184mm●重量:約320g(電池含む)●付属品:ビーズ型K熱電対センサーTPK-01×2本、USBケーブル、専用ソフトウェア、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。アズワン品番2-1960-01-56校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする