マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 温度計・温湿度計
マザーツールの 温度計
非接触温度計 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45073624
品番
MT-9(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
高確度D:S比=20:1
最大、最小、平均、温度差Mode切り替え
放射率可変:0.10〜100
オートパワーオフ機能付き
仕様
分解能:0.1℃(-9.9〜199.9℃)左記以外は1℃●精度:±2%又は±2℃のどちらか大きい方●測定視野範囲:20:1●電池寿命:約16時間●電源:単4電池×2個●校正ポイントは低・中・高温3点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。●寸法:39(W)×175.2(H)×71.9(D)mm●重量(g):約170(電池含まず)
測定範囲(℃)
-60〜760
アズワン品番
61-8513-75-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000