大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
45091654
品番
M2.0×3.5
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
3.5
ねじの呼び
M2.0
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
ねじピッチ(mm)
0.79
頭部径(Φmm)
3
頭部高さ(mm)
0.6
ねじ外径D(mm)
(最大)2.04/(最小)1.94
十字穴深さ(mm)
(最大)1.21/(最小)0.91
ねじ外径C(mm)
(最大)2.12/(最小)2.02