大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)PTスクリュー(1411-H2)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
8
注文コード
45091821
品番
M4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
8
材質
鉄
寸法d(mm)
4
寸法D(Φmm)
8
表面処理
3価ホワイト
寸法k(mm)
2.5
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45091821
M4×8
43589935
M4×8
(+)PTスクリュー(1411-H2)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂
1箱(1000個)
¥
9,298
税込
¥
10,228
注文コードが変更になりました