大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の FTねじ
FTねじ(+)トラス(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000個)
注文コード
45094375
品番
M5×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
12
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
3.1
寸法m(mm)
(参考)5
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
11.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45094375
M5×12
43592787
M5×12
FTねじ(+)トラス(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂
1箱(3000個)
¥
43,980
税込
¥
48,378
注文コードが変更になりました