日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの いたずら防止ねじ
TRF/いたずら防止用ねじステンレスツーホール・皿タッピンねじ(4種AB形)(ステンレス/ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45099345
品番
M4.2×13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M4.2
頭部形状
皿
長さ(mm)
13
穴の形状
ツーホール
表面処理
ブラック
寸法k(mm)
2.54
適合ドライバー
#8
寸法dk(mm)
8.44