日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの いたずら防止ねじ
TRF/いたずら防止用ねじステンレストライウィング・ナベタッピンねじ(4種AB形)(ステンレス/ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
45099616
品番
M4.2×13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
13
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
トライウィング
表面処理
ブラック
寸法k(mm)
2.44
適合ドライバー
W4
寸法dk(mm)
8.18