曜日別特売
SK-8900(一般校正) 赤外線放射温度計 校正証明書付 佐藤計量器製作所 45102744

SK-8900(一般校正) 赤外線放射温度計 校正証明書付 佐藤計量器製作所 45102744
SK-8900(一般校正) 赤外線放射温度計 校正証明書付 佐藤計量器製作所 45102744

赤外線放射温度計 校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
アズワン品番1-8805-01-20
内容量1台注文コード45102744品番SK-8900(一般校正)
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

素早く表面温度を測定できます。
ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。
消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。
測定ポイントがひと目でわかる1点レーザマーカー付きです。
温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。
センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
★ワイドな温度測定範囲。-40℃~450℃までの広い温度測定に対応。★距離係数(D:S)は10:1(D:測定距離, S:測定領域直径)放射率は3点切り替え(0.95, 0.90, 0.85)。★暗い場所でも温度指示値が読める液晶バックライト機能付です。測定ポイントがひと目でわかる1点レーザマーカー付きです。★オートパワーOFF機能付。測定キーを約6秒以上押さない場合、オートパワーOFF機能が働き、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによるバッテリーの消耗を防ぎます。

仕様コード番号:8263-00●測定範囲(℃):-40~+450℃●分解能(℃):~+100/0.1、+100~/1●精度:±2%rdgまたは±2℃の大きい方●再現性:±1℃●放射率:0.85・0.90・0.95●距離係数:D:S=10:1●サイズ(mm):46×78×160●重量(g):約157(電池含む)●電源:9V乾電池6F22(006P)●ホールド:○●機能:バックライト・オートパワーオフ機能●照準:レーザーマーカー(クラスⅡ)、波長/650nm、出力/1mW以下●付属品:ハンドストラップ(センサーキャップ付き)、レザーケース、本体ビニールカバー●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-8805-01-20校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする