赤外線放射温度計 校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45102778 品番 SK-8940(一般校正)
参考基準価格(税別)¥35,600 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

素早く表面温度を測定できます。
ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。
消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。
測定ポイントがひと目でわかる1点レーザマーカー付きです。
温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。
センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
★ワイドな温度測定範囲。-40℃〜500℃までの広い温度測定に対応。★距離係数(D:S)は10:1(D:測定距離, S:測定領域直径)放射率は 0.01単位で設定可能です。★暗い場所でも温度指示値が読める液晶バックライト機能付です。測定ポイントがひと目でわかる1点レーザマーカー付きです。温度指示値が自動的にホールドされます(約10秒間)。★オートパワーOFF機能付。測定キーを約10秒以上押さない場合、オートパワーOFF機能が働き、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによるバッテリーの消耗を防ぎます。

仕様測定範囲(℃):-40〜+500℃●分解能(℃):-40〜+99.9/0.1、+100〜/1●精度:±2%rdgまたは±2℃の大きい方●再現性:±1℃●放射率:0.30〜1.00(0.01ステップ)●距離係数:D:S=10:1●サイズ(mm):45×80×157●重量(g):約151(電池含む)●電源:9V乾電池6F22(006P)●ホールド:○●機能:バックライト・オートパワーオフ機能●照準:レーザーマーカー(クラスU)、波長/650nm、出力/1mW以下●付属品:ハンドストラップ(センサーキャップ付き)、レザーケース●コード番号:8266-00●※校正ポイントは、低温・中温・高温3ポイントが標準です。 アズワン品番1-8805-02-20 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする