日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの いたずら防止ねじ
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタン六角穴ねじ(ステンレス/ブラック) (小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
45103222
品番
M10×50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M10
頭部形状
ボタン
長さ(mm)
50
穴の形状
ピン・ボタン六角穴
表面処理
ブラック
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
5.5
寸法dk(mm)
17.5