食品用放射温度計 中国語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45103846 品番SK-8920(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択。
測定エリアが分かるレーザーマーカー(1点)付きです。
測定対象物に合わせて放射率を3点から選択できます。

仕様レーザーマーカー付き●最小単位(℃):0.1●精度:±3℃(-40.0〜-20.0℃)●スポット比(距離:測定範囲):10:1●機能:オートパワーオフ・表示温度自動固定(6秒)●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:46×78×160mm●重量:約157g(電池含む)●付属品:キャップ(ストラップ付き)、ビニールカバー、レザーケース●コード番号:8264-00●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-40〜250 放射率0.98・0.92・0.85(3点切り替え) アズワン品番2-7269-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする