曜日別特売
SK-8900(校正証明書+試験成績書付) 赤外線放射温度計 SKシリーズ 佐藤計量器製作所 45104004

赤外線放射温度計 SKシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
アズワン品番61-9437-85
内容量1式注文コード45104004品番SK-8900(校正証明書+試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

素早く表面温度を測定できます。
ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。
消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。
センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。ワイドな温度測定範囲。 -40℃~450℃までの広い温度測定に対応。距離係数 (D:S)は10:1 (D: 測定距離, S: 測定領域直径)、 放射率は3点切り替え (0.95, 0.90, 0.85)。暗い場所でも温度指示値が読める液晶バックライト機能付です。測定ポイントがひと目でわかる1点レーザマーカー付きです。温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。オートパワーOFF機能付。測定キーを約6秒以上押さない場合、オートパワーOFF機能が働き、自動的に電源が切れます。 電源切り忘れによるバッテリーの消耗を防ぎます。

仕様校正ポイント:温度50,150,450℃(放射率ε=0.95)●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書●型番:SK-8900●測定範囲(℃):-40~+450℃●分解能(℃):~+100/0.1、+100~/1●測定精度:-40.0~-20.0℃=±3℃、-19.9~399℃=±2%rdg または±2℃のいずれか大きい値、400~450℃=±2.5%rdg ※(条件)測定環境温度23℃±5℃、放射率0.95黒体炉校正時●放射率:0.85・0.90・0.95※3点切り替え可能(主な物体の放射率の目安は取扱説明書に記載されています)●距離係数:D:S=10:1●サイズ(mm):46×78×160●重量(g):約157(電池含む)●電源:9V乾電池6F22(006P)●機能:バックライト・オートパワーオフ機能●照準:レーザーマーカー(クラスⅡ)、波長/650nm、出力/1mW以下※消費生活用製品安全法 携帯用レーザ応用装置に適合(PSCマーク付)●使用温湿度範囲:0~50℃、80%rh以下 (結露なきこと)●電池寿命:(※常温にて) 約5時間 (レーザマーカ・バックライトともにONのとき)、 約8時間 (レーザマーカON・バックライトOFFのとき)、 約20時間 (レーザマーカOFF・バックライトONのとき)、 約80時間 (レーザマーカ・バックライトともにOFFのとき)●付属品:9V乾電池6F22(006P)×2本(1本は本体にセット)、ハンドストラップ(センサーキャップ付き)、レザーケース、本体ビニールカバー、9V乾電池6F22 (006P) x 2個(1個は工場出荷時本体にセット済)●※水蒸気、埃、煙などは正確な温度測定を妨げますのでご注意願います。アズワン品番61-9437-85校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※水蒸気、埃、煙などは正確な温度測定を妨げますのでご注意願います。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする