内容量1式仕様校正ポイント:温度50,100,200℃(放射率ε=0.92)●校正書類の内容:校正成績書●レーザーマーカー付き●型番:SK-8920●最小単位(℃):0.1: 100℃未満、 1℃ : 100℃以上自動切替●精度:±3℃(-40.0~-20.0℃):± 2% rdgまたは± 2℃のいずれか大きい値(-19.9℃~250℃) (条件) 測定環境温度23℃±5℃●使用温湿度範囲 0~50℃、 80%rh以下(結露なきこと)●スポット比(距離:測定範囲):10:1●機能:オートパワーオフ・表示温度自動固定(6秒)●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●電池寿命 (※常温にて) 約8時間 (レーザマーカ: ONの時) 約70時間 (レーザマーカ: OFFの時)●サイズ:46×78×160mm●重量:約157g(電池含む)●付属品:9V乾電池6F22 (006P) 2個(1個は本体にセット)、キャップ(ストラップ付き)、ビニールカバー、レザーケース●※水蒸気、埃、煙などは正確な温度測定を妨げますのでご注意願います。注文コード45104038品番SK-8920(試験成績書付)
食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択。
測定エリアが分かるレーザーマーカー(1点)付きです。
測定対象物に合わせて放射率を3点から選択できます。
非接触で温度測定、すばやく簡単に表面温度を測定できます。 ガンタイプグリップ採用で、片手で測定できます。距離係数(D:S)は10:1(D: 測定距離, S: 測定領域直径)、放射率は3点切り替え(0.98, 0.92, 0.85)、放射率の目安表の絵サイン付きのため食品に最適な放射率が選べます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付きです。(本器はクラス2レーザ製品に該当)。オートパワーOFF機能付。トリガー(測定キー)を約6秒以上押さない場合、オートパワーOFF機能が働き、自動的に電源が切れます。 電源切り忘れによるバッテリーの消耗を防ぎます。 (再度トリガーを押すとONになります。)。自動ホールド機能付。測定した温度指示値が自動的にホールド(固定)されます。(約6秒間)。