素早く表面温度を測定できます。
ガンタイプグリップ採用で片手で測定できます。
消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付です。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。
センサキャップ付。測定窓内にほこりや異物の入ることを防ぐことができます。また未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
証明書に記載する宛名をご連絡下さい。ワイドな温度測定範囲。 -40℃~500℃までの広い温度測定に対応。距離係数 (D:S)は10:1 (D: 測定距離, S: 測定領域直径)、 放射率は 0.01単位で設定可能です。暗い場所でも温度指示値が読める液晶バックライト機能付です。測定ポイントがひと目でわかる1点レーザマーカー付きです。温度指示値が自動的にホールドされます(約10秒)。オートパワーOFF機能付。測定キーを約10秒以上押さない場合、オートパワーOFF機能が働き、自動的に電源が切れます。 電源切り忘れによるバッテリーの消耗を防ぎます。トレーサビリティ証明書付校正サービスが可能です。