食品用放射温度計 レーザーマーカー付 SK-8920シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様校正ポイント:温度50,100,200℃(放射率ε=0.92)●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図・基準器成績書コピー●レーザーマーカー付き●型番:SK-8920●最小単位(℃):0.1: 100℃未満、 1℃ : 100℃以上自動切替●精度:±3℃(-40.0〜-20.0℃):± 2% rdgまたは± 2℃のいずれか大きい値(-19.9℃〜250℃) (条件) 測定環境温度23℃±5℃●使用温湿度範囲 0〜50℃、 80%rh以下(結露なきこと)●スポット比(距離:測定範囲):10:1●機能:オートパワーオフ・表示温度自動固定(6秒)●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●電池寿命 (※常温にて) 約8時間 (レーザマーカ: ONの時) 約70時間 (レーザマーカ: OFFの時)●サイズ:46×78×160mm●重量:約157g(電池含む)●付属品:9V乾電池6F22 (006P) 2個(1個は本体にセット)、キャップ(ストラップ付き)、ビニールカバー、レザーケース●※水蒸気、埃、煙などは正確な温度測定を妨げますのでご注意願います。 注文コード45104747 品番SK-8920(一般校正,基準器検査成績書コピー付)
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択。
測定エリアが分かるレーザーマーカー(1点)付きです。
測定対象物に合わせて放射率を3点から選択できます。
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。非接触で温度測定、すばやく簡単に表面温度を測定できます。 ガンタイプグリップ採用で、片手で測定できます。距離係数(D:S)は10:1(D: 測定距離, S: 測定領域直径)、放射率は3点切り替え(0.98, 0.92, 0.85)、放射率の目安表の絵サイン付きのため食品に最適な放射率が選べます。消費生活用製品安全法携帯レーザ応用装置PSCマーク付きです。(本器はクラス2レーザ製品に該当)。オートパワーOFF機能付。トリガー(測定キー)を約6秒以上押さない場合、オートパワーOFF機能が働き、自動的に電源が切れます。 電源切り忘れによるバッテリーの消耗を防ぎます。 (再度トリガーを押すとONになります。)。自動ホールド機能付。測定した温度指示値が自動的にホールド(固定)されます。(約6秒間)。

仕様校正ポイント:温度50,100,200℃(放射率ε=0.92)●校正書類の内容:校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図・基準器成績書コピー●レーザーマーカー付き●型番:SK-8920●最小単位(℃):0.1: 100℃未満、 1℃ : 100℃以上自動切替●精度:±3℃(-40.0〜-20.0℃):± 2% rdgまたは± 2℃のいずれか大きい値(-19.9℃〜250℃) (条件) 測定環境温度23℃±5℃●使用温湿度範囲 0〜50℃、 80%rh以下(結露なきこと)●スポット比(距離:測定範囲):10:1●機能:オートパワーオフ・表示温度自動固定(6秒)●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●電池寿命 (※常温にて) 約8時間 (レーザマーカ: ONの時) 約70時間 (レーザマーカ: OFFの時)●サイズ:46×78×160mm●重量:約157g(電池含む)●付属品:9V乾電池6F22 (006P) 2個(1個は本体にセット)、キャップ(ストラップ付き)、ビニールカバー、レザーケース●※水蒸気、埃、煙などは正確な温度測定を妨げますのでご注意願います。 測定範囲(℃)-40〜250 放射率0.98・0.92・0.85(3点切り替え) アズワン品番62-0850-53 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※水蒸気、埃、煙などは正確な温度測定を妨げますのでご注意願います。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする