日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの タップタイプ・ハイテクねじ
日本パワーファスニングの サンロック
サンロック(+)皿(SUS410) (小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
45106564
品番
M5×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
25
材質
SUS410
十字穴番号
2
頭部形状
皿
寸法k(mm)
(最大)2.8/(最小)2.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
(最大)10/(最小)9.4