ノンサート(+)ナベ(鉄/3価ホワイト)(パック品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) ねじの呼びM3 長さ(mm)20 注文コード45108147 品番M3×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・長さ33種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 長さ(mm)20 頭部形状ナベ 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45108147 M3×20 48346505 NS010412JQ 十字穴クオスティックス・ノンサート(鉄/三価クロメートメッキ) サイマコーポレーション 十字穴クオスティックス・ノンサート(鉄/三価クロメートメッキ) サイマコーポレーション 1パック(70本) 779 税込857 入数が変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
533:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする