サンプル別個別温度管理ロガー KT-165Fシリーズ 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45124320 品番 KT-165F/W(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

連続2次的温度管理と記録証明に適しています。
色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。

仕様色:白●測定温度範囲:-40〜+80℃●測定精度:±0.3℃(-10〜+50℃)・±0.5℃(左記以外)●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●防水性能:IP67●記録間隔:1〜255分、1〜60秒●インターフェース:NFC(Felica)●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●電源:CR2025×1個(テスト用付属)●サイズ:54×34×10mm●重量:20g●校正ポイントは、25℃ 1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番3-5298-01-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする