仕様色:赤●測定温度範囲:-40〜+80℃●測定精度:±0.3℃(-10〜+50℃)・±0.5℃(左記以外)●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●防水性能:IP67●記録間隔:1〜255分、1〜60秒●インターフェース:NFC(Felica)●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●電源:CR2025×1個(テスト用付属)●サイズ:54×34×10mm●重量:20g●校正ポイントは、25℃ 1ポイントです。
アズワン品番3-5298-02-56
校正証明書一般校正(英語)