仕様SN-3200Ⅱ-00+SN-3200-K01(Kセンサ)とのセット品●精度保証温度範囲:0.℃~+300℃●付属品:単3型乾電池、取扱説明書、ネックストラップ●入力種類:熱電対(ST、SK)●質量:約180g(電池含む)●電源単3型乾電池 : 2本●入力点数:1点●その他の機能演算機能 : 最大/最少値・変化量、ホールド、バッテリーアラーム表示、センサ種別判別●温度補正機能:使用環境周囲温度:0~ 50℃、周囲湿度:80%RH以下(但し結露なきこと)●電池寿命(連続時間):500(25℃連続使用時、アルカリ2本)●サンプリング周期:1回/0.5秒●防水保護等級JISC0920保護等級5(坊噴流形)●寸法(幅W×高さH×奥行D):67.5×169×26mm(突起物及びセンサは含まず)●接続方法:専用防水コネクタ●表示分解能(自動):0.1℃●小数点表示 : -40.0℃~+199.9℃、1℃(整数表示) : 200℃以上●本体表示能力(℃)ST : -99.9℃~+350℃、SK : -99.9℃~+1250℃(使用センサによる)●【本体精度】±(0.1%rdg+0.3℃):-30.0℃~+100.0℃、±(0.2%rdg+1℃):+100.0℃~+800℃(※ただし周囲環境温度 23℃±5℃)●【センサ精度】(STセンサ)±0.5℃ : -30.0~+100.0℃、(SKセンサ)±1.5℃(クラス1):0~375℃、±(0.004×ItI)℃:+375℃~+800℃、(表面センサ)±2.5℃(クラス2):0℃~+333℃、±(0.0075×ItI)℃:+333℃~+1200℃●【総合精度】本体精度とセンサ精度を足した値、例1.T01Nセンサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+0.5℃(センサ精度)=0.9℃(総合精度±0.9℃)、例2.K01センサ使用:100℃測定時100℃×0.1%=0.4℃(本体精度)+1.5℃(センサ精度)=1.9℃(総合精度±1.9℃)●※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。●※本商品は一般校正です●※付属書類:校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)●※校正証明書は日本語版が付属します。アズワン品番1-1996-42-20校正証明書一般校正