メイン

スタイルチェア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45143755 品番 BC-101RE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ポリエステル、天然木

仕様座面高さ調整機能(4段階 ワンタッチ式)座面奥行き調整機能(2段階 ビス止め式) 材質合板:天然木・ポリエステル100% レッド 種類学習・研修椅子 幅(cm)48 キャスターなし 肘掛なし 寸法(cm)48×55-65×44-68 高さ(cm)44〜68 塗装ラッカー塗装 奥行き(cm)55〜65 座面高(cm)42〜60 スタッキング不可 テーブルの有無なし

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする