グースネック型HDMI延長ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45159478 品番HET-G015/BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

HDMI端子の延長が可能なケーブル・ケーブルを固定して接続しやすくするグースネックタイプ

ブラック ケーブル長(m)約0.15 コネクタ形状HDMIコネクタ(19ピン・オス)-HDMIコネクタ(19ピン・メス) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)直径約7 対応解像度4K(3840×2160)/60P 転送速度(Gbps)最大18 HDMI規格HDMI 2.0 オス形状HDMIコネクタ(19ピン・オス) メス形状HDMIコネクタ(19ピン・メス) 変換タイプオス-メス コネクタ1HDMIコネクタ(19ピン) コネクタ2HDMIコネクタ(19ピン) HDCP対応対応
注意
※【お買い上げの前に】本製品とHDMIケーブルの接続に際しては、合計の長さが4m以内に収まるようご使用ください。※本製品はHDMI規格外です。
本製品はすべてのHDMI機器やケーブルとの接続を保証するものではありません。※取付ける機器やケーブルの形状によっては、本製品が接続できない場合がございます。※本製品を取り外す際は、必ずコネクタを持って取り外してください。※本製品を挟んだり、無理な力で曲げたりしないでください。※本製品を水で濡れた手でご使用になることや、埃が立つ場所でのご使用はお止めください。火災の原因になります。※本製品の使用による接続機器の不具合や故障については、メーカーでは一切の責任を負いかねます。※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は、直ちに交換させていただきます。 それ以上の責任はご容赦をいただきますようお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする