ディスプレイケーブル DVI-D:DVI-D シングルリンク対応

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45230625 品番 BSDCDS10
参考基準価格(税別)¥2,590 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

デジタル対応のパソコンとデジタル対応の液晶ディスプレイを接続するケーブル
シングルリンク対応
ノイズを低減するフェライトコア付き

ケーブル長(m)1 本体質量(g)約148 コネクタ形状DVI-D24(オス) - DVI-D24(オス) 対応機種DVI-D(24ピン)対応の液晶ディスプレイとDVI-D(24ピン)対応のパソコン オス形状DVI-D24(オス) - DVI-D24(オス) 変換タイプオス - オス 対応モードシングルリンク コネクタ1DVI-D24(オス) コネクタ2DVI-D24(オス)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする