ディスプレイケーブル DVI-D:DVI-D シングルリンク対応

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45230659 品番 BSDCDS50
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

デジタル対応のパソコンとデジタル対応の液晶ディスプレイを接続するケーブル
シングルリンク対応
ノイズを低減するフェライトコア付き

ケーブル長(m)5 本体質量(g)約331 コネクタ形状DVI-D24(オス) - DVI-D24(オス) 対応機種DVI-D(24ピン)対応の液晶ディスプレイとDVI-D(24ピン)対応のパソコン オス形状DVI-D24(オス) - DVI-D24(オス) 変換タイプオス - オス 対応モードシングルリンク コネクタ1DVI-D24(オス) コネクタ2DVI-D24(オス)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする