※1-2-M14-2-VK300 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VK334 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/ベース配管形(VK334V)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
1/8 (サブプレート付)
注文コード
45233204
品番
VK334V-5GS-01F
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
G
リード線取出方法
(G) グロメット(リード線長さ:300 mm)
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
管接続口径
1/8 (サブプレート付)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
バルブ
(V)真空仕様形
CADデータダウンロード