VQZ115R-5G1-C3-PR-Q V Series(VQZ115R) SMC 45239678

V Series(VQZ115R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)DC24 管接続口径2(A) ポート:(C3) o3.2用ワンタッチ管継手 リード線取出方法(G) グロメット (DC仕様) 注文コード45239678 品番VQZ115R-5G1-C3-PR-Q
参考基準価格(税別)¥4,570 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はコイル電圧・管接続口径・リード線取出方法など49種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径2(A) ポート:(C3) o3.2用ワンタッチ管継手 リード線取出方法(G) グロメット (DC仕様) 切換方式N.C. ポート数3 使用流体空気 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 コイル電圧(V)DC24 ファンクション(R) 外部パイロット仕様 CE-対応品(Q) CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする