SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VQZ115R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
2(A) ポート:(N3) o5/32用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付
注文コード
45239705
品番
VQZ115R-5L1-N3-Q
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
2(A) ポート:(N3) o5/32用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付
切換方式
N.C.
ポート数
3
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
コイル電圧(V)
DC24
ファンクション
(R) 外部パイロット仕様
CE-対応品
(Q) CE対応
CADデータダウンロード