SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VQZ115R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
(CP)サブプレートなし
注文コード
45239714
品番
VQZ115R-5LJ1-CP-Q
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(CP)サブプレートなし
切換方式
N.C.
ポート数
3
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC24