SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VQZ3521)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5)DC24
ポート管接続口径
【A・B】(02)Rc1/4
リード線取出方法
(YO)DIN形ターミナルコネクタなし
注文コード
45240457
品番
VQZ3521-5YO1-02-Q
参考基準価格(税別)
¥11,830
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・ポート管接続口径・リード線取出方法
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-)Rc
リード線取出方法
(YO)DIN形ターミナルコネクタなし
手動操作方式
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
コイル電圧(V)
(5)DC24
ポート管接続口径
【A・B】(02)Rc1/4
切換方式
(5)3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
シール方式
(1)弾性体シール
使用流体
空気
ファンクション
(-)標準タイプ
CE-対応品
(Q)CE対応
CADデータダウンロード