CH-T2385WH 首振り機能付 セラミックファンヒーターL スリーアップ 45290019 CH-T2385WH 首振り機能付 セラミックファンヒーターL スリーアップ 45290019 CH-T2385WH 首振り機能付 セラミックファンヒーターL スリーアップ 45290019 CH-T2385WH 首振り機能付 セラミックファンヒーターL スリーアップ 45290019 CH-T2385WH 首振り機能付 セラミックファンヒーターL スリーアップ 45290019 CH-T2385WH 首振り機能付 セラミックファンヒーターL スリーアップ 45290019

首振り機能付 セラミックファンヒーターL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45290019 品番CH-T2385WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

ランタンのような丸み帯びたフォルムが特徴のセラミックヒーター。
首振り機能により一部分だけ過熱することがなく、狭い場所でも安心です。
難しい設定がなく感覚的に操作できるユニバーサルデザインで、上部のダイヤルをひねれば、800/1200Wの暖房パワーの切替、首振りも設定が可能。
上部にはハンドルがあり持ち運びラクラクなので、スポット暖房からパーソナルスペース全体まで様々なシーンを快適な室温で保ちます。
お部屋に置きやすい見た目にシンプルでよく使う機能だけを搭載しました。

用途暖房 材質PP、スチール 質量(kg)(約)1.6 ホワイト 消費電力(W)強/1200、弱/800 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ 電源(AC100V)50/60Hz 保証期間1年間 直径×高さ(cm)(約)17×36 首振り約70°(自動) 1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(1200W/連続運転時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする