ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×2、DisplayPort×1/ブラック/スピーカーあり/最大180Hz高リフレッシュレート対応

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45292828 品番LCD-GDQ271JA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

輝度:400cd/m2/応答速度:0.2ms/最大消費電力:56W/
高速応答0.2ms[GTG]、最大180Hz高リフレッシュレートに対応した27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。オーバードライブ機能とClear AIM機能で動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減し、よりクリアな視認性を実現します。
WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつ最大180Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。
一般的に液晶パネルのある色から別の色へ変化する際に色変化にわずかに時間がかかり、それが映像描写の遅延となりブレにつながります。Clear AIM機能はリフレッシュレートに応じてバックライトを点灯/消灯させ、動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減できます。
各種可変リフレッシュレート技術に対応および認証を取得しています。ゲーム内FPS値が変動することによって発生する画面のずれやカクつきに対してモニターも合わせて変動(可変)させることで「画面のずれ、カクつき」の発生を抑え、快適なゲームプレイを体験いただけます。

付属品電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、USBケーブル(A-B USB 2.0)、台座、台座ネック、VESAプレート、ケーブルホルダー、VESAプレート取付ネジ(4本)、リモコン(※1)、取扱説明書 仕様【HDR】HDMI、DisplayPort:DisplayHDR400、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、【可変リフレッシュレート】DisplayPort:NVIDIA G-SYNC Compatible、DisplayPort:VESA AdaptiveSync、HDMI:HDMI2.1 VRR、【パワーマネージメント】VESA DPM互換 適合ゲーム機:PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、Nintendo Switch(TM)、Xbox Series X、Xbox Series S 対象パソコンWindowsパソコン、Mac、Chromebook 質量(kg)スタンドあり:約6.6kg、スタンドなし:約4.2kg ブラック 使用温度範囲(℃)0〜40 規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク 消費電力(W)最大時:56、通常使用時(オンモード):24.9 定格電圧(V)AC100・50/60Hz(電源内蔵) 角度(°)【スイベル】左:45、右:45、【チルト】上:25/下:5 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く/)※解像度および周波数が対応表範囲内にあること。※マイク入力機能については、Windows 10/Windows 11のみ対応。 表面処理パネル:非光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約615×211×403〜533(※突起部を含まず)、スタンドなし:約615×61×368(※突起部を含まず) 機能盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 使用湿度範囲20%〜80%(結露なきこと) コントラスト比1000:1(標準) 最大解像度表示:2560×1440 保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)HDMI:27〜222.2kHz、DisplayPort:31〜262.9kHz 走査周波数(垂直)HDMI:24〜144Hz、DisplayPort:59.9〜180Hz 応答速度0.7ms[MPRT]、0.2ms[GTG]※180Hz/オーバードライブレベル3、Clear AIMレベル3設定時 入力端子【映像】HDMI×2、DisplayPort×1 組立時間約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。 VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 高さ調整範囲(mm)130 ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートアップストリーム:USB Standard Bコネクタ、USB 2.0(マイク入力機能専用端子)、ダウンストリーム:USB Standard A コネクタ、USB 2.0(メンテナンス専用) 年間消費電力量(kWh/年)78.6 回転角度(°)左:90/右:90 音声入力マイク入力(ヘッドホン端子) 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331 音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm(3極) アスペクト比16:9 パネルTFT27型ワイド/AHVA 表示寸法(mm)596.74(H)×335.66(V) 待機時消費電力(W)0.4 モニターサイズ27 パネル駆動方式TFT 最大表示色1677万色(10億7374万色中)※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]最大180 輝度(cd/m2)400(標準値)
注意
※TFTカラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。あらかじめご了承ください。
※年間消費電力量の算出方法は国際エネルギースタープログラム基準に基づき算出。年間消費電力量(kWh)=(0.35×PON+0.65×PSLEEP)×24×365/1000
※連続使用について:本商品は、24時間連続使用を前提とした商品ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご利用は避けてください。
※1電池は添付しておりません。単4形電池を2本ご用意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする