曜日別特売
CLLE06D08WH LEDクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 45332439

CLLE06D08WH LEDクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 45332439
CLLE06D08WH LEDクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 45332439
CLLE06D08WH LEDクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 45332439
CLLE06D08WH LEDクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 45332439
CLLE06D08WH LEDクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 45332439

LEDクリップライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45332439品番CLLE06D08WH
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト。
セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。

付属品USBアダプター消費電力(W)5.6スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチコード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む)照度(Lux)約2200材質ABS+PC周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~240本体質量(g)約250定格寿命(時間)約40000本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)ヘッド:95×110アーム長さ(mm)50色温度(K)6500光源色昼光色色(本体)ホワイト光束(Lm)約260本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105電球の種類LED(交換不可)調光の可否×くわえ幅(mm)約30(平行時)
注意
※付属のUSBアダプタまたは、電圧DC5V、電流1A以上のUSB電源を必ずご使用ください。上記以外のUSB電源で使用すると、発熱、発火のおそれがある為、使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする