エンジンオイル アクトプラス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4L) 注文コード 45339850 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

《省燃費性能と快適な走りを両立!》
モリドライブ アクトプラスは、低粘度オイルの弱点である油膜力を向上させ、省燃費性能も維持・回復させます。
もっと快適に走れるエンジンオイルです!
省燃費性能を回復!
潤滑・保護性能の強化!
エンジン音が静かになる!

用途4サイクルガソリン車専用(4輪) 容量(L)4 粘度0W-16 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L APISP ベースオイル全合成油 危険物の性状非水溶性
注意
※2輪車には使用できません。
※使用上の注意をよく読んでお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45339850
2024-06-01
用途:
オイル交換時
その他業種

車メーカーの純正品のオイルに比べてコスパがかなり良くたいへん気にいっています。ただ、0w16に限っては静粛性を謳っていない理由を知りたいですね。今後同製品の0w20と乗り比べてみて、違いを体感してみたいと思います。

対象商品:
45339850
2023-10-27
用途:
トヨタライズオイル交換
製造業

DIYオイル交換に使用
ネット カー用品店 ここが最安値です。
エンジンの調子が軽い?印象です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする