LED DECO LIGHT 002 スティックLEDデスクライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45359434 品番decolight002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

調光機能がついているので「目に優しい明かり」の空間を自分で簡単に調節ができます。
灯具を自由に動かせる使い勝手の良いスタンドデザイン。
難しい設置や設定が不要で、コンセントを差し込むだけ!
LEDライトなので省電力で長寿命!
電気代を気にせずに長時間使えます。
アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。
フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。
コンパクトなのに高機能、シンプルデザインの家具と一体化するほど美しいのに、明るさMAXです!
土台部分の裏面はクッション素材になっていて、 接地面にも優しい設計に。
さらに、滑りにくい素材になってます。
内蔵バッテリー搭載で、コードレス使用も可能
セード箇所が簡単に取れるので、非常用のスティックライトに変身!
USB電源なので、PCやUSBポートのある場所ですぐ給電できます
直接照明としても間接照明としても使えます
3段階の調光
軽く触れるだけでON/OFF/調光ができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト)
操作に迷わない、シンプル機能と標準設定の色温度(5000〜6500k)

用途自宅、会社、パソコン、読書、学習机やデスクワーク、非常用のスティックライトにもオススメです。 材質鉄/ポリカーボネート ブラック 質量(g)約765(本体のみ) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(最大)4.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約320〜625×155〜320×155〜320 バッテリーリチウムイオン 色温度(K)2700/4000/5800(3パターン) 保証期間1年 充電時間(時間)約〜4.5 バッテリー容量(mAh)650 アームフレキシブル 明るさ(Lm)〜最大約195 調光方式無段階 演色指数(Ra)95 電球の種類LED 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする