人感・温度センサー付きセラミックヒーター 1200W 首振り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45390304 品番YKT-SS1201EM(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

広範囲を暖める首振り機能付きセラミックヒーター!
温度センサー搭載で温度表示画面付きのため、設定温度や室温の確認が簡単!
人感センサー搭載のセラミックヒーター!ON・OFF自動でムダなく省エネ!
1/2/4時間のオフタイマーで、就寝時のご利用にもおすすめ。
安心。消し忘れ防止4時間自動切りタイマー。
チャイルドロック付きで小さなお子様の誤操作を防ぎます。
本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。

質量(kg)3.7 消費電力(W)1200/1100 スイッチ転倒オフあり センサー人感センサー、温度センサー タイマー時間自動オフ:4h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×16.2×42.2 出力切替2段階(50Hz:600W/1200W/60Hz:600W/1100W) 切タイマー4h

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする