MVS0390X20S040 DP1020 MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 45408705

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MVS0390X20S040 DP1020 MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 45408705
MVS0390X20S040 DP1020 MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 45408705

MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)MVS0390X20S040 DP1020

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
刃径(Φmm)3.9
3.9
3.6
3.7
4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.8
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.5
13
13.5
14
シャンク径(Φmm)4
全長(mm)143.7
143.7
103.7
163.7
90.5
97.6
105.5
112.8
120.5
127.9
128
132.6
134.1
134.8
135.5
142.1
149.6
150.5
156.3
156.4
157.7
157.8
164.1
168.9
174.2
176.6
179.7
179.8
182.9
183
183.2
183.3
193.9
194
194.1
202.8
207.1
207.2
209.9
210
212.5
217
218.2
218.3
224
224.1
231.3
231.4
239.1
239.2
242.4
242.5
248.8
253.2
253.3
255.5
264
266.6
268.3
268.4
272.1
278.7
282.4
282.5
284.1
289.7
289.8
296
297.5
306.2
307.8
307.9
311.6
318.9
319
325.7
332
332.1
339.7
339.8
340.5
343.1
343.2
343.4
356.3
359.8
359.9
367.4
373.9
374
378.4
380.5
382.5
389
389.1
391.5
398.5
403.1
403.2
420.7
439.8
内容量1本注文コード45408705品番MVS0390X20S040 DP1020
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。
(※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合)
Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。
新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。
ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。
新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。
PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。
独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。
MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。

用途
深穴加工
全長(mm)
143.7
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
3.9
首下長(mm)
95.7
フルート長(mm)
92.7
仕様
(オイルホール)あり
材質
超極微粒子超硬
刃数
2
先端角(°)
140
コーティング
DP1020
ねじれ角(°)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用可能長さ(mm)
78.7
機能長さ(mm)
143
シンニング
Zシンニング
加工穴深さ(L/D)
20
寸法差(mm)
(先端と肩部)0.7
許容差(mm)
(ドリル径)-0.025/-0.043・(シャンク径)0/-0.008
コーティングタイプ
PVDコーティング
注意
※Φ5mm未満のクーラント穴は丸形状となります。(L/D=3、5、8はΦ6mm未満)

商品説明動画

汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする