※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する刃径(Φmm)3.9
3.9
3.6
3.7
3.8
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.5
13
13.5
14
シャンク径(Φmm)4
全長(mm)163.7
163.7
103.7
143.7
90.5
97.6
105.5
112.8
120.5
127.9
128
132.6
134.1
134.8
135.5
142.1
149.6
150.5
156.3
156.4
157.7
157.8
164.1
168.9
174.2
176.6
179.7
179.8
182.9
183
183.2
183.3
193.9
194
194.1
202.8
207.1
207.2
209.9
210
212.5
217
218.2
218.3
224
224.1
231.3
231.4
239.1
239.2
242.4
242.5
248.8
253.2
253.3
255.5
264
266.6
268.3
268.4
272.1
278.7
282.4
282.5
284.1
289.7
289.8
296
297.5
306.2
307.8
307.9
311.6
318.9
319
325.7
332
332.1
339.7
339.8
340.5
343.1
343.2
343.4
356.3
359.8
359.9
367.4
373.9
374
378.4
380.5
382.5
389
389.1
391.5
398.5
403.1
403.2
420.7
439.8
内容量1本注文コード45408714品番MVS0390X25S040 DP1020
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥31,878販売価格(税別)
MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。
(※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合)
Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。
新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。
ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。
新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。
PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。
独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。
MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。