曜日別特売
CNT-1.5×2-W ひろびろ空間コンフォートテント 越智工業所 45418338

CNT-1.5×2-W ひろびろ空間コンフォートテント 越智工業所 45418338
CNT-1.5×2-W ひろびろ空間コンフォートテント 越智工業所 45418338
CNT-1.5×2-W ひろびろ空間コンフォートテント 越智工業所 45418338
CNT-1.5×2-W ひろびろ空間コンフォートテント 越智工業所 45418338
CNT-1.5×2-W ひろびろ空間コンフォートテント 越智工業所 45418338
CNT-1.5×2-W ひろびろ空間コンフォートテント 越智工業所 45418338
CNT-1.5×2-W ひろびろ空間コンフォートテント 越智工業所 45418338
CNT-1.5×2-W ひろびろ空間コンフォートテント 越智工業所 45418338
CNT-1.5×2-W ひろびろ空間コンフォートテント 越智工業所 45418338
CNT-1.5×2-W ひろびろ空間コンフォートテント 越智工業所 45418338
CNT-1.5×2-W ひろびろ空間コンフォートテント 越智工業所 45418338
CNT-1.5×2-W ひろびろ空間コンフォートテント 越智工業所 45418338

ひろびろ空間コンフォートテント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品4日以内出荷とは
内容量
1個
質量(kg)
パイプ:38
注文コード
45418338
品番
CNT-1.5×2-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

【POINT1】開放感のある広々とした快適な空間を確保できる。テント内で作業がしやすい。
【POINT2】2人で約10分!簡単に素早く設営・撤去できる。初めての方も扱いやすい。
【POINT3】部品を集合させてグループ化したユニット構造。部品の混合・紛失などの心配がない。省スペースで保管可能。
【POINT4】スチール製の部材で強度や耐久性に優れる。丈夫で長持ち。部品交換・修理が簡単でメンテナンスしやすい。
【POINT5】さまざまな用途に使用できて便利。運動会などの行事。イベント・お祭り。防災・医療用。

用途
イベント用簡易テントとして。お祭り/ステージ/フリーマーケット用/マルシェ用/運動会用/越智工業所/屋外イベント/音楽フェス/夏フェス/学園祭/学校/学祭/業務用/行事/催事/屋台/式典用/集会/折りたたみ/大型イベント/模擬店/野外イベント/野外フェス/野外ライブ/地鎮祭/日除け/保育園/小学校/中学校/高校/防災用/医療用/売店/
質量(kg)
パイプ:38
規格
1.5×2(間)
床面積(m2)
9.48
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
355×267×280
材質
スチール、ターポリン、ポリエステル100%
組立時間
約10-20分/2名
注意
※この製品はあくまでも短時間でのご使用を目的とした仮設テントです。必ず風対策(専用ウェイト、クイ、ロープ等)を行い、長時間や悪天候、もしくはそれらが予測される場合はご使用をお控えください。正しく安全にお使い頂くために、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。テントを廃棄される場合には、必ず廃棄物処理法、都道府県条例に準拠し、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥24,000/税込¥26,400
北海道地方数量1につき¥35,000/税込¥38,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする