※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZNGU110504ZER-SL DS118 チップ ZNGU DIJET(ダイジェット工業) 45474794 ZNGU110504ZER-SL DS118 チップ ZNGU DIJET(ダイジェット工業) 45474794

チップ ZNGU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質DS118 寸法RE(mm)0.4 注文コード45474794 品番ZNGU110504ZER-SL DS118
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は材質・コーティング・寸法REなど30種類から選べます 他の種類を見る
材質DS118 寸法L(mm)11 寸法S(mm)5.6 寸法W1(mm)6.3 寸法RE(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする