※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の チップ
DIJET(ダイジェット工業)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
DIJET(ダイジェット工業)の 特殊形状
チップ ZNGU
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
DS150
寸法RE(mm)
0.8
注文コード
45474828
品番
ZNGU110508ZER-SL DS150
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーティング・寸法RE
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
DS150
寸法L(mm)
11
寸法S(mm)
5.6
寸法W1(mm)
6.3
寸法RE(mm)
0.8